電動パレットトラック

電動パレットトラック - HAMACO電動パレットトラック - HAMACO電動パレットトラック - HAMACO

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。
補助輪付きで抜群の安定感。
軽量バッテリーパックによるらくらく充電。
ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。
アクセルは無段階変速スロットル。
緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。

タイプ標準全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195フォーク内幅W2(mm)160走行時間約2時間(連続)内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212246EF-12C120085195駆動輪210×75 、前車輪80×30 、補助輪80×30132ポリウレタン
オープン
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212255EF-12LC120085195駆動輪210×75 、前車輪80×30 、補助輪80×30137ポリウレタン
オープン
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212264EF-20C200085195駆動輪210×75 、前車輪80×30 、補助輪80×30149ポリウレタン
オープン
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212273EF-20LC200085195駆動輪210×75 、前車輪80×30 、補助輪80×30153ポリウレタン
オープン
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする