曜日別特売

アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ

アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ - Carlisle(カーライル)アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ - Carlisle(カーライル)アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ - Carlisle(カーライル)アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ - Carlisle(カーライル)アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ - Carlisle(カーライル)

ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。

用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)203線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529360436868EC02203305ホワイト
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6529362936868EC04203305イエロー
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6529364736868EC05203305レッド
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6529366536868EC09203305グリーン
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6529368336868EC14203305ブルー
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする