Carlisle(カーライル)
アングルブルーム(先割れなし) ヘッドとハンドル
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
用途
ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)
305
全長(mm)
1422
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
140~178
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65293708
41083EC02
1422
305
ホワイト
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65293726
41083EC04
1422
305
イエロー
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65293744
41083EC05
1422
305
レッド
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65293769
41083EC09
1422
305
グリーン
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65293796
41083EC14
1422
305
ブルー
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750