末広金具(SUEHIRO)
小型フランスオトシ(消音仕様)
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213454
LS-3015-135
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65213463
LS-3015-300
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65213479
LS-3015-500
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください