末広金具(SUEHIRO)
棒型戸当り 131-85
(1件のレビュー)
付属品
オールアンカー M10×60 1本
材質
SUS304
寸法(mm)
85
色
ゴム:黒
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213838
131-85
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください