末広金具(SUEHIRO)
丸型戸当り サテンクローム グレーゴム 139-52G
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
ゴールド
色
ゴム:グレー
付属品
オールアンカー M10×60 1本
寸法(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213883
139-52G
52
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください