末広金具(SUEHIRO)
丸型戸当り サテンクローム 139-70
付属品
オールアンカー M10×60 1本
材質
亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
70
色
ゴム:黒
仕上
サテンクローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213908
139-70
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください