末広金具(SUEHIRO)
小型アームストッパー(小) 333P1
付属品
ナベビス(M4×10)4本
材質
SUS304
寸法L(mm)
131.3
寸法L1(mm)
14
寸法L3(mm)
20
仕上
電解研磨
寸法T1(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214373
333P1
右
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
65214389
333P1
左
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください