曜日別特売

フック棒

フック棒 - 末広金具(SUEHIRO)フック棒 - 末広金具(SUEHIRO)フック棒 - 末広金具(SUEHIRO)フック棒 - 末広金具(SUEHIRO)
(1件のレビュー)
材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65216333370-11000
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
65216349370-22000
2,880
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: カラー
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーが画像と違いブルーだった。シャッターの引っ掛け棒には適さない。シャッター側の穴に入らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする