トレード
AサインL型
軽くて丈夫なアルミ製フレームのL型タイプの屋外看板です。
本体は大きすぎず、表示面は広いので有効的な情報発信にお役立て下さい。
用途
店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
材質
本体:アルミ押型材 化研シルバー、コーナー:亜鉛ダイキャスト、面板:アートパネル白
表示内容
無地
色(本体)
白
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65216534
028345
362×335×984
面板:900×300×3
有効表示面:288×888
3.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216543
028346
662×400×1270
面板:1200×600×3
有効表示面:588×1188
5.2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216559
028347
512×400×1270
面板:1200×450×3
有効表示面:438×1188
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216568
028348
662×335×984
面板:900×600×3
有効表示面:588×888
4.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216577
028349
512×335×984
面板:900×450×3
有効表示面:438×888
4.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。