Aサイン

Aサイン - トレードAサイン - トレードAサイン - トレードAサイン - トレードAサイン - トレードAサイン - トレードAサイン - トレードAサイン - トレード

シンプルなアルミ製フレームのA型サインです。
面板のアートパネルは、発泡樹脂を心材として、両面にアルミニウムの薄い板を張り合わせた板で、軽量で耐久性、フラット性にすぐれた素材です。

用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に材質本体:アルミ押型材 化研シルバー、コーナー:亜鉛ダイキャスト、面板:アートパネル白表示内容無地内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65216586028536510×590×1130面板:900×450×3有効表示面:438×8887.7
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216595028537510×545×1140面板:900×450×3有効表示面:438×8885
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216604028538662×590×1440面板:1200×600×3有効表示面:588×11888.9
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216613028539662×545×1420面板:1200×600×3有効表示面:588×11886.2
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216629028542962×850×2020面板:1800×900×3有効表示面:888×178815.4
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216638028543962×800×2010面板:1800×900×3有効表示面:888×178811
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216647028544962×545×1748面板:1500×900×3有効表示面:888×148815
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216656028545962×545×1711面板:1500×900×3有効表示面:888×14889.5
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする