トレード
ロールスクリーン 麻ロールスクリーン 厚手タイプ
麻の持つ優しい風合いが、外の光を遮断しても重い雰囲気を与えません。
暖かみのある織り目が安心感を与えます。
用途
店舗や家庭で自然素材を生かしたカーテンに
仕様
紐で巻き取り可能
セット内容
天井取付器具、レール付け器具、正面壁付け器具
材質
麻
幅(mm)
880
質量(kg)
0.9
取付
天井取付、カーテンレール取付、壁面取付のいずれか
高さ(mm)
1800
タイプ
厚手
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65234393
041161
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65234409
041160
ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65234418
041159
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください