カセットこんろ専用 ホットサンドグリル

カセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニカセットこんろ専用 ホットサンドグリル - イワタニ

イワタニ カセットこんろ専用ホットサンドグリル。セパレート式の2WAY仕様!直火で美味しいメニューを屋内・外で楽しめます!ホットサンドグリルとしてもミニフライパンとしても使用可能。多彩なメニューが楽しめるレシピ付き!

材質グリルプレート:アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付塗装)、ハンドル:ステンレス、フェノール樹脂質量(g)約570寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)141×354×50内容量1個
注意
※イワタニカセットフー専用。小型カセットこんろ(プチスリムII・タフまるJr.)にも対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65322076CB-P-HSG
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする