すべるんペーパー ロールタイプ

すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプ - あすまる本舗
(1件のレビュー)

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください

用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
注意
※接地面が凸凹だったり重量物が重い場合は、ペーパーが破れる事があります。
※重量物の運搬、移動用ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318506SB-A30R1本(300mm×30m)約1
18,000
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62294909SB-A50R1本(500mm×30m)約1.7
30,000
29,999
32,999(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【驚き】女性1人でも600kgの重量物が動く「すべるんペーパー」の使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65318506
2022-10-20
用途: 大型織機の設置
製造業

以前カットタイプを使ってみて滑りが良かったので、今回は巻きで購入しました。
長さが自由にできるのは使い勝手が良いですね。
ただ、一度に大量に使用するときは切るのが少し面倒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする