すべるんペーパー カットタイプ

すべるんペーパー カットタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー カットタイプ - あすまる本舗すべるんペーパー カットタイプ - あすまる本舗
(3件のレビュー)

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください

用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03内容量1袋(20枚)
注意
※接地面が凸凹だったり重量物が重い場合は、ペーパーが破れる事があります。
※重量物の運搬、移動用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318515SB-A20
6,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【驚き】女性1人でも600kgの重量物が動く「すべるんペーパー」の使い方
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65318515
2022-07-16
用途: 設備の再配置
製造業

想像していた以上に軽い力で微調整できました。
また素早い対応で直ぐに届いたのも助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65318515
2021-12-03
用途: 重量物の装置の位置合わせ
製造業

重い機械装置の位置合わせに使っているが、簡単に調整できて、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 65318515
2021-09-10
用途: 機械の据付

工事現場での重量物の搬入搬出に使用します。
床面に傷をつけにくいので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする