すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ)

すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) - あすまる本舗すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) - あすまる本舗すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) - あすまる本舗

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
クリーンルーム用の無塵紙タイプです
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください

用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約85タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ)微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.03~0.04内容量1袋(16枚)
注意
※接地面が凸凹だったり重量物が重い場合は、ペーパーが破れる事があります。
※重量物の運搬、移動用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318524SB-CR16
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【すべるんペーパー】うまく滑らないときの対処法は?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする