曜日別特売

マイクロホン用ビニルコード

マイクロホン用ビニルコード - 富士電線工業
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65324438MVVS 0.5 SQX 7C1巻(100m)
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
65324474MVVS 1.25 SQX 1C1巻(100m)
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
65324483MVVS 1.25 SQX12C1巻(100m)
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
65324499MVVS 1.25 SQX16C1巻(100m)
オープン
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
65324508MVVS 1.25 SQX20C1巻(100m)
オープン
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
65324517MVVS 1.25 SQX30C1巻(100m)
オープン
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
65324553MVVS 2 SQX 1C1巻(100m)
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
65324569MVVS 2 SQX 4C1巻(100m)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
返品不可
65324447MVVS0.75sq×2c1巻(50m)
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
65324456MVVS0.75sq×3c1巻(50m)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
65324465MVVS0.75sq×4c1巻(50m)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65324526MVVS 1.25sq×2c1巻(50m)
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
65324535MVVS 1.25sq×3c1巻(50m)
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
65324544MVVS 1.25sq×4c1巻(50m)
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
65324413MVVS 0.5 SQX 7C1巻(30m)
オープン
取扱い終了
返品不可
65324429MVVS 0.5 SQX 7C1巻(50m)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする