曜日別特売

ウェルドペッカー

ウェルドペッカー - SUZUKID(スズキッド)ウェルドペッカー - SUZUKID(スズキッド)

チッピングとケレン作業が簡単に。
曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。
ウォールナット使用で持ち易さを追求。
尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。
握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。

用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼内容量1個
注意
※スパッタ、スラグ等の除去の差異、過度の衝撃を加えると破損することがありますのでご注意下さい。
※作業時はスパッタ、スラグ等の除去物の飛散や火傷に注意し、保護メガネ、手袋等の保護具を使用して安全に作業してください。
※使用に伴い、塗装面に傷や剥がれが生じることがございます。
※用途以外の使用は大変危険ですので絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326127P-820
9,6006,798
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする