AIR VEST 空調ベスト

AIR VEST 空調ベスト - 日光物産(NIKKO)AIR VEST 空調ベスト - 日光物産(NIKKO)AIR VEST 空調ベスト - 日光物産(NIKKO)AIR VEST 空調ベスト - 日光物産(NIKKO)

涼しいダウンベスト。膨らみすぎない構造で、作業性の向上、狭い場所での作業にも対応可能。

用途夏場の熱中症対策が必要な屋外、屋内での作業時。セット内容ベスト単品のみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326416AD-1000グレー×ブラックM11046.565
オープン
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326443AD-1000グレー×ブラック3L13051.572
オープン
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326477AD-1000ブラック×ブラックLL12249.569
オープン
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326486AD-1000ブラック×ブラック3L13051.572
オープン
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326495AD-1000ネイビー×ブラックM11046.565
オープン
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326529AD-1000ネイビー×ブラック3L13051.572
オープン
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326425AD-1000グレー×ブラックL1164867
オープン
取扱い終了
返品不可
65326434AD-1000グレー×ブラックLL12249.569
オープン
取扱い終了
返品不可
65326459AD-1000ブラック×ブラックM11046.565
オープン
取扱い終了
返品不可
65326468AD-1000ブラック×ブラックL1164867
オープン
取扱い終了
返品不可
65326504AD-1000ネイビー×ブラックL1164867
オープン
取扱い終了
返品不可
65326513AD-1000ネイビー×ブラックLL12249.569
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする