RED BOOK Vol.17秋 発刊記念プレゼント ラバーライト【数量限定】

RED BOOK Vol.17秋 発刊記念プレゼント ラバーライト【数量限定】 - モノタロウ.
(212件のレビュー)

衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
モノタロウの無料ノベルティ商品。
オリジナルロゴシールが貼っている15000セット限定のノベルティです。

用途製造ライン、工事現場などに全長(mm)197直径(Φmm)68材質(本体)ラバー質量(g)約190(電池含まず)グリップ径(Φmm)45全光束(Lm)28使用電球LED使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)光度(mcd)1200~1500内容量1個
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65334798-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ラバーライト
ラバーライト
LEDライトだから熱も持ちにくく、省エネ。しっかり照らせます。
ラバーライト
手に沿うグリップでしっかり握れます。
ラバーライト
単1乾電池2本で※電池:別売り
ラバーライト
ひもを手首に通して、落下防止対策に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:212
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 暗くなって車内などでの探し物をする時などに使用
有限会社アーキエッグ建設業・工事業

記念プレゼントの品ですが、明るくてとても役に立っています!

対象商品 : 65334798
2024-11-07
用途: 災害対策、夜間作業等
卸売・小売業

LEDなので非常に明るく電池も長持ち非常に重宝している。

2024-10-18
用途: 夜間の車両確認

光の具合がかなり明るくて重宝しています。
小さく軽いのにこの明るさは貴重だと思います。

対象商品 : 65334798
2024-08-07
用途: 緊急用
アムール阿佐ヶ谷

タダでもらえたにで何の文句もありません。緊急事態に活躍して下さい

対象商品 : 65334798
2024-04-22
用途: 日常利用

とても明るく、優れたライトだと思います。役立っています

対象商品 : 65334798
2024-03-11
用途: 災害時の停電対策
教育・研究機関

災害時に停電が発生した時のために購入しましたが、普段でも利用。明るくて良いです。

対象商品 : 65334798
2023-05-20
用途: 自動車整備に使用
その他業種

自動車整備に使用していますが、大変明るく長時間の作業に適しています。

対象商品 : 65334798
2022-11-23
用途: 災害対策
その他業種

災害対策に準備しました。
使いやすく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする