曜日別特売

内付けドアクローザセット

内付けドアクローザセット - 新日軽(LIXIL)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途採風勝手口ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合アリッツエアパス・TH_エスパシオ06改セット内容ドアクローザ:1個、ドアクローザスペーサー(ブラウン系):1個グレー系内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532973383XACHK1
12,600
12,580
値下げ
13,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする