新日軽(LIXIL)
ドアクローザー(ストップ付き)
用途
断熱玄関ドア用ドアクローザ
セット内容
本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1
適合
フェイス
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65330318
A8DC1126
シルバー
¥
9,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65330327
E8DC1126
ステンカラー
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65330336
H8DC1126
ホワイト
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65330345
J8DC1126
ブラウン系
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65330354
S8DC1126
ブラック系
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください