曜日別特売

ドアクローザ(20・23用)

ドアクローザ(20・23用) - TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用) - TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用) - TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用) - TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65331736DAEZ001ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65331745DAEZ002ブロンズ
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
65331754DAEZ003ブラックマルーン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65331763DAEZ004ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65331763
2024-05-20
用途: 油漏れのドアクローザーの交換
製造業

分かりやすい説明書がついていたので、問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする