低温調理器

低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)低温調理器 - SURE(石崎電機製作所)

調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。

材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)内容量1個
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行ってください。
※カッター刃や電極棒に、直接手で触れたり、燃えやすい物の近くで作業しないでください。
※カッター刃は専用以外取り付けないでください。
※材料切断直後の切断面に触れないでください。
※100V以外で使用しないでください。
※切断スピードは、材料の材質やロープ径により異なります。必ずテストしてか ら使用してください。
※麻、木綿、ゴム等材質により切断出来ないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65335349TC-2000
108,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする