曜日別特売

タケヤ スリムジャグ2

タケヤ スリムジャグ2 - タケヤ化学工業タケヤ スリムジャグ2 - タケヤ化学工業タケヤ スリムジャグ2 - タケヤ化学工業タケヤ スリムジャグ2 - タケヤ化学工業タケヤ スリムジャグ2 - タケヤ化学工業
(1件のレビュー)

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。
冷蔵庫の棚に横置きも可能。
広口でお手入れ簡単。
熱湯OK。

材質本体/AS樹脂 フタ・スリーブ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム質量(g)308容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×26.5使用上の注意電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336259-ミルクホワイト
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
65336268-グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65336259
2023-06-27
用途: 夏の暑い時期のお茶ストック入れ
その他業種

メーカーに問い合わせたところ、BPAフリーの素材で作っておられるとのことでありがたく使わせていただいています。熱湯を入れてもOKなのが便利です。冷蔵庫のドアポケットにもきちんと収まるサイズ感なので使いやすいです。違う色味も欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする