国元商会
KS 伸縮ブラケット 1000A型
長さ(mm)
770~1,030
質量(kg)
6.6
タイプ
1000A
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、クランプ:高耐食性めっき鋼板
ボルト平径(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65337826
1026412
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください