曜日別特売

グレースローズブッシュ

グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)グレースローズブッシュ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ローズ ばら
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
花径(cm)
長さL×幅W(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65340547FM001275-001ホワイト845×25
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
65340565FM001275-003レッド845×25
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72891291FM001275-004イエロー--
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891300FM001275-009オレンジ--
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891309FM001275-102ライトピンク--
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891318FM001275-202ダークピンク--
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65340556FM001275-002ピンク845×25
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする