プライムラナンピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- ポリエステル
- 分類
- ラナンキュラス
- 寸法(cm)
- 花径6×L20
- 内容量
- 1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全6種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
フェイクフラワー の新着商品
カテゴリ


































