MAGIQ(東京堂)
プリマスプレーローズ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ローズ ばら
花径(cm)
6~7
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65342288
FM002295-001
クリーム
72
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484617
FM002295-003
レッド
L:72
¥1,280
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484626
FM002295-033
ロイヤルブルー
L:72
¥1,280
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65342306
FM002295-004
イエロー
72
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65342297
FM002295-002
ツートンピンク
72
¥1,280
取扱い終了
返品不可
65342315
FM002295-006
ピーチ
72
¥1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください