MAGIQ(東京堂)
ニゲラカンパーニュ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
小花
花径(cm)
3.5~6
長さ(cm)
57
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65342848
FM003104-011
ラベンダーグリーン
¥940
¥
839
¥923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65342857
FM003104-023
クリームグリーン
¥940
¥
879
¥967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65342866
FM003104-025
ココアグリーン
¥780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください