MAGIQ(東京堂)
キャンディピンクッション
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
長さ(cm)
65
分類
トロピカルフラワー
花径(cm)
5
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65346707
FM009160-006
ピーチオレンジ
¥800
¥
749
¥824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346716
FM009160-052
ホットピンク
¥800
¥
719
¥791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください