曜日別特売

マリーライラックピック

マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)マリーライラックピック - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類ライラック ストック花径(cm)2内容量1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65347154FM009489-001ホワイト
960
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485423FM009489-004イエロー
960
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741466FM009489-011ラベンダー
960
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485414FM009489-002ピンク
960
取扱い終了
返品不可
20741457FM009489-005ライトブルー
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする