東京堂
ユーカリロングール
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ユーカリ
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65350654
FG007219-015
グレイグリーン
葉:L3~5.5×L100
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65350663
FG007219-023
ライトグリーン
葉:L3~5.5×L100
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53172789
FG007219-022
セージグリーン
葉L3~5.5×L100
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172798
FG007219-025
グリーンバーガンディ
葉L3~5.5×L100
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。