MAGIQ(東京堂)
パルマベリースプレー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール
長さ(cm)
44
分類
実もの 果物 野菜 パン
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65356114
FM007311 -001
ホワイト
¥580
¥
509
¥560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65356157
FM007311 -023
クリームグリーン
¥580
¥
509
¥560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65356123
FM007311 -004
イエロー
¥480
取扱い終了
返品不可
65356139
FM007311 -006
ピーチ
¥480
取扱い終了
返品不可
65356148
FM007311 -011
ラベンダーグリーン
¥480
取扱い終了
返品不可
65356166
FM007311 -024
グリーン
¥540
取扱い終了
返品不可
65356175
FM007311 -042
モーブピンク
¥480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください