東京堂
デュエットラズベリー
花のプロ御用達のフェイクフルーツ(造花)です。
用途
空間に彩りを与える事ができます。
材質
塩化ビニール、実:発泡スチロール
色
レッド
分類
実もの 果物 野菜 パン
寸法(cm)
実:Φ1.5×H2.3×L5
高さ(cm)
2.3
内容量
1袋(10個)
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65356577
FV001760
¥
620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください