FV001760 デュエットラズベリー 東京堂 65356577

デュエットラズベリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード65356577品番FV001760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620

花のプロ御用達のフェイクフルーツ(造花)です。

用途空間に彩りを与える事ができます。材質塩化ビニール、実:発泡スチロールレッド分類実もの 果物 野菜 パン寸法(cm)実:Φ1.5×H2.3×L5高さ(cm)2.3
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする