MAGIQ(東京堂)
ドラセナフレグランスポット L
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリアのシーンでお飾りください。
材質
ポリエステル
質量(kg)
約2.5
色
グリーン
幅(cm)
60
分類
観葉樹木
高さ(cm)
130
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:13×11.5
内容量
1鉢
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65357426
FG019097
¥
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください