MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ドラセナフレグランスポット L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
65357426
品番
FG019097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリアのシーンでお飾りください。
材質
ポリエステル
質量(kg)
約2.5
色
グリーン
幅(cm)
60
分類
観葉樹木
高さ(cm)
130
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:13×11.5
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,030
/
税込
¥
1,133
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,930
/
税込
¥
4,323
離島
数量1以上のご注文
お送りできません