東京堂
エシカルコーヒーポットS
原料の一部に天然素材を使用し、石油資源の使用削減や環境負荷低減に貢献するサステナブル時代のフラワーポットです。
用途
観葉植物・造花・ドライフラワー・プリザーブドフラワーを飾ってお部屋のインテリアに。
材質
天然素材
分類
プラスチック 樹脂
寸法(Φ×高さH)(cm)
15×13.5
寸法(Φcm)
底9.5
内容量
1個
注意
※原料の一部に天然素材を使用しているため、土壌環境や水環境によって生分解が始まり形状が変わる事があります。また、色が変化する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65357679
GS004007
¥
880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください