東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
エシカルコーヒーポットS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65357679
品番
GS004007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
原料の一部に天然素材を使用し、石油資源の使用削減や環境負荷低減に貢献するサステナブル時代のフラワーポットです。
用途
観葉植物・造花・ドライフラワー・プリザーブドフラワーを飾ってお部屋のインテリアに。
材質
天然素材
分類
プラスチック 樹脂
寸法(Φ×高さH)(cm)
15×13.5
寸法(Φcm)
底9.5
注意
※原料の一部に天然素材を使用しているため、土壌環境や水環境によって生分解が始まり形状が変わる事があります。また、色が変化する可能性があります。