LEC(レック)
アンパンマン ボウル皿
テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途
お子様用食器
形状
丸皿
材質
ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
仕様
滑り止め付き
寸法(mm)
150×150×40H
タイプ
ボウル皿
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65357873
A00156
150
150
150
40
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください