ササガワ
七夕でんぐり 10個入
お得な業務用10個入り!
材質
薄葉紙
紙厚(g/m
2
)
19
仕様
紐付き
内容量
1袋(10個)
注意
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることが御座います。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65358704
46-8774
143×140
いちご
¥2,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65358713
46-8775
140×156
みかん
¥2,400
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65358738
46-8777
120×143
もも
¥2,400
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65358747
46-8778
177×110
パイナップル
¥2,400
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65358677
46-8771
150×150
メロン
¥2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65358686
46-8772
130×140
リンゴ
¥2,400
取扱い終了
返品不可
65358695
46-8773
450×110
天の川
¥2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358729
46-8776
160×110
レモン
¥2,400
取扱い終了
返品不可
65358756
46-8779
147×126
提灯
¥2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358765
46-8780
150×145
ベル
¥2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358774
46-8781
173×90
ナス
¥2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358783
46-8782
86×99
ミニリンゴ
¥1,500
取扱い終了
返品不可
65358799
46-8783
92×75
ミニイチゴ
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358808
46-8784
78×99
ミニもも
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358817
46-8785
85×72
ミニメロン
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358826
46-8786
97×68
ミニパイン
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
65358835
46-8787
85×68
ミニぶどう
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください