簡単ぺたっと貼るだけで、おうち時間を楽しめるインテリアグッズ!写真映えもバッチリ!思い出づくりに!日本製抗菌ラミネートフィルムを使用!(抗菌について。抗菌ラミネートフィルムをステッカー表面に使用しています。無機銀系の抗菌剤を練り込んだフィルム基材です。フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えます)貼って剥がせるシートは糊残りしないので壁紙が汚れない!透明フィルムで壁とも馴染む!場所を取らず、後片付けも楽です。貼ってつなげると全長50cmあります。パーツが分かれているので色々なレイアウトを楽しめます。バランスよくレイアウトできるよう、シートの茎部分に数字が付いています。シートの短冊にはお願い事を書けます!油性ペンのみ対応しています。