Panasonic(パナソニック)
フル2線T/U付6Aリレー両切 4回路用
用途
分電盤用
仕様
接点出力:両切
色
ブラック
定格
AC300V6A
定格電流(A)
6
周波数(kHz)
伝送発信:10±1
主な用途
分電盤用
回路数
出力回路数:4回路
伝送方法
割り込み式時分割多重
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359955
WR34179
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください