曜日別特売

20Aフルパワーリモコンリレー片切

20Aフルパワーリモコンリレー片切 - Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切 - Panasonic(パナソニック)
温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
接点構成
定格電流(A)
補助接点
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65360339WR61613K主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A、補助接点:AC125V 1A(AC250V 0.5A)主回路側:片切、補助接点側:1a(主回路)20、(操作回路)0.35、(補助接点)1/0.5AC125/250(主回路側端子)1.5N・m以上、(操作側端子)1.2N・m以上、(補助接点側端子)1.2N・m以上
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
65360348WR6161K主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A主回路側:片切(主回路)20、(操作回路)0.35-(主回路側端子)1.5N・m以上、(操作側端子)1.2N・m以上
4,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする