Panasonic(パナソニック)
フル2線 強制パターン保持ユニット
用途
分電盤用
仕様
入力形態:無電圧接点
種類
パターンアドレス固定(P63~66)
定格入力電圧(V)
AC24
回路数
入力回路数:4回路
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65360716
WRT2583
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください