Panasonic(パナソニック)
フル2線式リモコン 調光用接点入力T/U
用途
分電盤用
仕様
入力形態:無電圧接点
回路数
入力回路数:1回路
アドレス設定方式
光アドレス設定式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65360759
WRT3241
¥18,100
¥
13,980
¥15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください