Panasonic(パナソニック)
フル2線T/U付6Aリレー片切 4回路用
用途
分電盤用
仕様
接点出力:片切
定格
主回路側AC300V6A
定格電流(A)
6
周波数(kHz)
伝送発信:10±1
主な用途
分電盤用
回路数
出力回路数:4回路
伝送方法
割り込み式時分割多重
アドレス設定方式
光アドレス設定式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65360899
WRT41249
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください