Panasonic(パナソニック)
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A
質量(kg)
11
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
600
形名
BS=600W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)
600
引外し方式
熱動・可調整電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65362055
BBS4600W
¥440,000
¥
289,800
¥318,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください