Panasonic(パナソニック)
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC24V操作)
仕様
JIS協約形
質量(kg)
0.23
種類
リモコンブレーカ
外形寸法(mm)
H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)
AC100、AC240
定格電流(A)
15
励磁方式
瞬時励磁式
形名
CL-50
極数・素子数
1P1E
定格電圧・遮断容量
AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)
50
操作回路電圧(V)
AC24
引外し方式
熱動・電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65362238
BCL11501
¥11,510
¥
7,498
¥8,248
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください